SCHNEIDER ELECTRIC - Merkval oran taso LEDille - ZB4FV053

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Upotettavien merkkivalojen määrä - 1

  • Linssin väri - oranssi

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Reiän halkaisija - 30.5 mm

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606489582562

Sähkönumero

2362925

Toimittajan tuotenumero

ZB4FV053

Tukkuerä

5

Upotettavien merkkivalojen määrä:

1

Linssin väri:

oranssi

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

30.5 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Linssin malli:

korkea

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Kotelointiluokka (NEMA):

4X, 13

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Merkkivalo LED, metallinen, oranssi, tasoasennettava, sisäiselleLED:ille

Merkkivalo LED, metallinen, oranssi, tasoasennettava, sisäiselle LED:ille

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan