Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 2.2 250A 4P4D - LV431480

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 2.2 250A 4P4D - LV431480

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Lämpöreleen virta-asetus - 95...300 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 250 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480016240

Sähkönumero

3653350

Toimittajan tuotenumero

LV431480

Tukkuerä

23

Napojen lukumäärä:

4

Lämpöreleen virta-asetus:

95...300 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

250 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

NSX Compact suojarele Micrologic 2.2 250A 4P4D