SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 2.2 40A 3P3D - LV429072

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Lämpöreleen virta-asetus - 17...48 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A
Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
42 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3606480016189
Sähkönumero
3653047
Toimittajan tuotenumero
LV429072
Tukkuerä
28
Napojen lukumäärä:
3
Lämpöreleen virta-asetus:
17...48 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
40 A
Oikosulkulaukaisutoiminto:
viivästetty
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:
ei
Moottorin suojaustapa:
elektroninen laukaisu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


