Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 2.2 G 100A 4P4D - LV429085

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 2.2 G 100A 4P4D - LV429085

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Lämpöreleen virta-asetus - 38...120 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

33 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480017346

Sähkönumero

3653052

Toimittajan tuotenumero

LV429085

Tukkuerä

23

Napojen lukumäärä:

4

Lämpöreleen virta-asetus:

38...120 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact suojarele Micrologic 2.2 G 100A 4P4D