Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 2.2 G 160A 3P3D - LV430475

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 2.2 G 160A 3P3D - LV430475

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 60...192 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

77 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480017360

Sähkönumero

3653289

Toimittajan tuotenumero

LV430475

Tukkuerä

28

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

60...192 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

160 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact suojarele Micrologic 2.2 G 160A 3P3D