SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 2.2 G 160A 4P4D - LV430485

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Lämpöreleen virta-asetus - 60...192 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A
Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480017377
Sähkönumero
3653291
Toimittajan tuotenumero
LV430485
Tukkuerä
23
Napojen lukumäärä:
4
Lämpöreleen virta-asetus:
60...192 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
160 A
Oikosulkulaukaisutoiminto:
viivästetty
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:
ei
Moottorin suojaustapa:
elektroninen laukaisu


