Poistunut tuote

SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 2.2 G 40A 3P3D - LV429076

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 2.2 G 40A 3P3D - LV429076

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 17...48 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480017339

Sähkönumero

3653049

Toimittajan tuotenumero

LV429076

Tukkuerä

28

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

17...48 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

40 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact suojarele Micrologic 2.2 G 40A 3P3D