Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 2.2 M 100A 3P3D - LV429170

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 2.2 M 100A 3P3D - LV429170

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 50...100 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 50 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480017407

Sähkönumero

3653090

Toimittajan tuotenumero

LV429170

Tukkuerä

28

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

50...100 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

50 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Syöttöjännite AC 50 Hz:

690...690 V

Syöttöjännite AC 60 Hz:

690...690 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact suojarele Micrologic 2.2 M 100A 3P3D