Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu
Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 2.3 250A 3P3D - LV432082

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 2.3 250A 3P3D - LV432082

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 66...300 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 250 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

112 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606480016332

Sähkönumero

3653405

Toimittajan tuotenumero

LV432082

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

66...300 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

250 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

NSX Compact suojarele Micrologic 2.3 250A 3P3D