Etusivu
Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 5.2 E 100A 3P3D - LV429095

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 5.2 E 100A 3P3D - LV429095

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 42...120 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

42 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606480016981

Sähkönumero

3653057

Toimittajan tuotenumero

LV429095

Tukkuerä

11

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

42...120 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

NSX Compact suojarele Micrologic 5.2 E 100A 3P3D