Etusivu
Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 5.2 E 100A 4P4D - LV429105

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 5.2 E 100A 4P4D - LV429105

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Lämpöreleen virta-asetus - 42...120 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

42 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606480017001

Sähkönumero

3653061

Toimittajan tuotenumero

LV429105

Tukkuerä

11

Napojen lukumäärä:

4

Lämpöreleen virta-asetus:

42...120 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

NSX Compact suojarele Micrologic 5.2 E 100A 4P4D