Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 5.2 E 40A 4P4D - LV429106

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 5.2 E 40A 4P4D - LV429106

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Lämpöreleen virta-asetus - 19...48 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480017018

Sähkönumero

3653062

Toimittajan tuotenumero

LV429106

Tukkuerä

11

Napojen lukumäärä:

4

Lämpöreleen virta-asetus:

19...48 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

40 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact suojarele Micrologic 5.2 E 40A 4P4D