Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 5.3 E 400A 4P4D - LV432100

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 5.3 E 400A 4P4D - LV432100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Lämpöreleen virta-asetus - 168...480 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 400 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

203 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480017179

Sähkönumero

3653417

Toimittajan tuotenumero

LV432100

Tukkuerä

6

Napojen lukumäärä:

4

Lämpöreleen virta-asetus:

168...480 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

400 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact suojarele Micrologic 5.3 E 400A 4P4D