Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 6.2 E 250A 4P4D - LV431516

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 6.2 E 250A 4P4D - LV431516

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Lämpöreleen virta-asetus - 105...300 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 250 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

207 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480017131

Sähkönumero

3653362

Toimittajan tuotenumero

LV431516

Tukkuerä

11

Napojen lukumäärä:

4

Lämpöreleen virta-asetus:

105...300 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

250 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

kyllä

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact suojarele Micrologic 6.2 E 250A 4P4D