Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 6.2 E 40A 3P3D - LV429116

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 6.2 E 40A 3P3D - LV429116

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 19...48 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480017070

Sähkönumero

3653066

Toimittajan tuotenumero

LV429116

Tukkuerä

11

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

19...48 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

40 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

kyllä

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact suojarele Micrologic 6.2 E 40A 3P3D