Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 6.3 E 630A 4P4D - LV432111

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 6.3 E 630A 4P4D - LV432111

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Lämpöreleen virta-asetus - 263...756 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 630 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

488 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480017223

Sähkönumero

3653424

Toimittajan tuotenumero

LV432111

Tukkuerä

6

Napojen lukumäärä:

4

Lämpöreleen virta-asetus:

263...756 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

630 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

kyllä

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact suojarele Micrologic 6.3 E 630A 4P4D