Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 6.3 M 320A 3P3D - LV432075

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Micrologic 6.3 M 320A 3P3D - LV432075

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 168...384 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 320 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - viivästetty

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

132 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480017599

Sähkönumero

3653400

Toimittajan tuotenumero

LV432075

Tukkuerä

6

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

168...384 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

320 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

viivästetty

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

kyllä

Moottorin suojaustapa:

elektroninen laukaisu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact suojarele Micrologic 6.3 M 320A 3P3D