SCHNEIDER ELECTRIC - Mini Pragma uppo 6mod 1r sav - MIP22106T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6
Suojuksen tyyppi - ovi
Kannen muoto - suljettu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480148002
Sähkönumero
3447622
Toimittajan tuotenumero
MIP22106T
Tukkuerä
12
Asennustapa:
uppoasennus
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kannen muoto:
suljettu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Korkeus:
252 mm
Leveys:
186 mm
Syvyys:
98 mm
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Lukolla:
ei
Lukitus/kiinnitys:
muu
Upotussyvyys:
80 mm
Sisäsyvyys:
76 mm
DIN-kisko:
kyllä
Asennuslevyllä:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
9003
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Mini Pragma modulaariset sähkökaapit
Modulaariset sähkökaapit, muovia, uppo- tai pinta-asenteiset, 50 ... 63 A:
- 1 ... 3 riviä
- 4 ... 36 moduulia
- Läpinäkyvä sävytetty tai valkoinen ovi
- Uppoasenteiset: 5 väriä (valkoinen, norsunluu, sumunharmaa, pistaasi, granaatti)
- Liitinryhmillä tai ilman
- Valoilmaisin
- Lukko
- Tyylikäs kaappi, joka sopii hyvin asuintiloihin ja on yhtenäinen kytkentälaitteiden kanssa.
- Sähköurakoitsijan työtä helpottamaan rakennettu kaappi.
- Täydellinen sähköratkaisu asuintiloihin.
- Asunnot, hotellihuoneet, pienet yritykset:
- Mini Pragma, sähköasennuksen ydin kytkentälaitteisiin sopivia suojaus- ja ohjauslaitteita varten
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


