Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Minikanava Optiline - OL mini A-1835 Alu anod

Schneider Electric, Th
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Minikanava Optiline - OL mini A-1835 Alu anod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 35 mm

  • Leveys - 18 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480311260

Sähkönumero

1400920

Toimittajan tuotenumero

ISM14450

Tukkuerä

ISM14450

Korkeus:

35 mm

Leveys:

18 mm

Materiaali:

alumiini

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

muu

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Pituus:

2100 mm

Käytettävä poikkipinta:

402 mm²

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kiinteiden paneelien määrä:

1

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Kannen muoto:

irtonainen

Kaapelipidikkeillä:

ei

Suojakalvolla:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Toimitus rullalla:

ei

Läpilyöntiaihio:

ei

Optiline minikanava 1835 alumiini anodisoitu

OptiLine Minikanavat

OptiLine Mini on tyyllikkäästi muotoiltu johtokanavasarja, jolla matalajännitekaapeleiden piilottaminen käy nopeasti ja helposti.
Suureen valikoimaan kuuluu kuuden johtokanavakoon 17 muunnosta ja runsaasti varusteita. Kolme materiaalia: alumiini, lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS; varusteiden materiaali on PC/ABS. Yksi-, kaksi- ja kolmiosastoiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella.
PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä. Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana myös perusprofiilin takana olevalla sideteipillä varustettuina.
Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa. Perusprofiilissa on valmiina reiät seinään kiinnittämistä varten.
OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle, turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.
Kotelointitaso: IP40

Varusteet:
Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. nurkkia, haaroitusosia, mutkia, päätyjä jne.

Toimituspituudet:
Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.

Materiaalit ja värit:
Johtokanavan pohja ja kansi: alumiini (anodisoitu tai valkoinen), lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC tai halogeeniton PC/ABS.
Varusteet ovat halogeenitonta PC/ABS-muovia.