SCHNEIDER ELECTRIC - Minivalopylväs purkausl. täyd. - XVDLS6M4 230V AC 0.5J PUN

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 120...120 V

  • Lamppukuvun värin - punainen

  • Asennustapa - muu

  • Valonlähteen tyyppi - muu

  • Virran tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110111002

Sähkönumero

7140116

Toimittajan tuotenumero

XVDLS6M4

Tukkuerä

12

Nimellisjännitealue:

120...120 V

Lamppukuvun värin:

punainen

Asennustapa:

muu

Valonlähteen tyyppi:

muu

Virran tyyppi:

AC

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

EN 54-23 mukainen:

kyllä

Pistotulppa:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Äänen peittoalue:

1.5 m³

Seinäasennus:

ei

Flash-energia:

1 J

Valopylväs, Harmony XVDLS, Ø45 mm, punainen, salamavalo, 1 Joule, 230 V AC

Harmony XVDLS - Ø 45 mm:n monoliittiset valomajakat

XVDLS-majakat:
  • Kotelointiluokka IP40
  • Läpimitta: 45 mm
  • Sertifioinnit: CE, UL, CSA
  • Kaksi erilaista valonlähdettä: hehkulamppu (5 W), kaasunpurkaus (0,5 joulea)
  • Saatavana useita värejä: vihreä, punainen, oranssi, sininen, väritön, keltainen.
Signalointitarpeisiin rajallisissa tiloissa:

Valmiiksi XV1CA-kytketyt merkkivalot:
  • Kotelointiluokka IP40
  • Läpimitta: 25 mm
  • Merkkivalon korkeus: 55 mm
  • Sertifioinnit: CE
  • Valonlähteen tyyppi: hehkulamppu (maksimi 5 W)
  • Saatavana 4 väriä: punainen, keltainen, vihreä, väritön.
Sovellukset:
  • Lyhyiden matkojen signalointi: 5 ... 35 m
  • Yksinkertaiset sovellukset suojatussa ympäristössä: yksinkertaisiin koneisiin, joissa näkyvyysmatka on rajoitettu.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan