SCHNEIDER ELECTRIC - MODBUS (slave) komm.yksikkö - SR3MBU01BD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentävirta - 8 A
Releulostulolla - ei
Peruslaite - kyllä
Tukee TCP/IP-protokollaa - kyllä
Tukee Ethernet/IP-protokollaa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
55 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110840339
Sähkönumero
2724666
Toimittajan tuotenumero
SR3MBU01BD
Tukkuerä
48
Kytkentävirta:
8 A
Releulostulolla:
ei
Peruslaite:
kyllä
Tukee TCP/IP-protokollaa:
kyllä
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Ajastimella:
ei
Leveys:
35 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
57 mm
Energiankulutus:
1.1 W
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Optisella liitännällä:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Sisältää näytön:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Laajennettavissa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Laajennusyksikkö:
kyllä
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
kyllä
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Redundanssi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
ei
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Tukiprotokolla EtherCAT:lle:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:
ei
Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


