SCHNEIDER ELECTRIC - Modeemi GSM 900/1800MHz - SR2MOD02

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • LTE - ei

  • Siirtonopeus - 7200 kBit/s

  • Syöttöjännite - 12...24 V

  • Liitäntä - sarja

  • Rakenne - ulkoinen laite

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119203999

Sähkönumero

2724679

Toimittajan tuotenumero

SR2MOD02

Tukkuerä

1

LTE:

ei

Siirtonopeus:

7200 kBit/s

Syöttöjännite:

12...24 V

Liitäntä:

sarja

Rakenne:

ulkoinen laite

GPRS:

ei

GSM:

kyllä

UMTS:

ei

eGPRS:

ei

HSUPA:

ei

HSDPA:

ei

HSPA+:

ei

CDMA:

ei

EV-DO:

ei

WAN ADSL:

ei

WAN ADSL2:

ei

WAN ADSL2+:

ei

WAN SHDSL:

ei

Palomuuri:

ei

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

0

Korkeus:

88 mm

Leveys:

54.5 mm

Syvyys:

35.5 mm

GSM modeemi

Zelio Logic -älyreleet 10 ... 40 tuloa/lähtöä (I/O)

Kompakti-sarja: 3 mallia, joissa 10, 12 tai 20 tuloa/lähtöä; saatavana varustettuna näytöllä ja painikkeilla tai ilman.
Laajennettava sarja: 2 mallia, 10 tai 26 tuloa/lähtöä, voidaan laajentaa käyttäen:
  • Modbus- tai Ethernet-laajennusmoduuleita
  • 6, 10 tai 14 diskreettiä I/O-laajennusmoduulia ja 4 analogista I/O-laajennusmoduulia
Erittäin kompakteja:
  • jopa 26 tuloa/lähtöä, koko 124,6 x 90 x 59 mm.
  • Syöttöjännite: 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC, 100... 240 V AC.
  • Suuri taustavalaistu nestekidenäyttö (LCD): neljä 18 merkin riviä ja yksi kuvakerivi, valikoiden navigointi kuudella painikkeella.
  • Sarja- tai USB-kaapelit älyrele/PC-yhteyttä varten.
  • Liitäntä Bluetooth-yhteyttä varten (älyrele/PC).
Intuitiivinen ohjelmisto Zelio Soft 2: ohjelmoinnissa käytetään:
  • Toimilohkokaaviota (Function Block Diagram): 32 valmista funktiota, 7 Grafcet-funktiota, 6 loogista funktiota
  • Tikapuukaavio (LADDER): 12 esiohjelmoitua funktiota.
  • Luotettava ohjelmointi: virheettömyystesti, simulointi- ja monitorointitilat, valvontaikkuna jne. Etävalvonta ja järjestelmien hallinta modeemiyhteydellä (analoginen tai GSM)
Sovellukset:
  • Teollisuus ja kiinteistöt: pienten koneiden ohjausjärjestelmät tai suuriin ja keskikokoisiin koneisiin kytkettyjen laitteiden hajautetut ohjausjärjestelmät
  • Kiinteistöt/palvelut: valaistuksen hallinta, kulunvalvonta, ohjaus ja valvonta, lämmityksen ja ilmastoinnin säätö

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan