SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon TM3 TeSys 4xRJ45 - TM3XTYS4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite DC - 24...24 V
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä - 0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä - 0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
40 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480611636
Sähkönumero
2820179
Toimittajan tuotenumero
TM3XTYS4
Tukkuerä
42
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Optisella liitännällä:
ei
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Soveltuu laskemiseen:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Soveltuu punnitsemiseen:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Soveltuu lämmönsäätöön:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Soveltuu hitsauksen ohjaukseen:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Soveltuu painesäädölle:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
NC-soveltuva:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Soveltuu sijainnin määrittämiseen:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
Soveltuu CNC:lle:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Soveltuu SSI:lle:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Soveltuu inkrementaalisen tiedon tunnistamiseen:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Soveltuu absoluuttisten arvojen tunnistamiseen:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Soveltuu läpivirtauksen säätöön:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Soveltuu läpivirtauksen mittaamiseen:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Järjestelmätarvike:
ei
Soveltuu rataohjaukseen:
ei
Soveltuu nokka-akseliohjaukseen:
ei
Soveltuu lentäville sahoille:
ei
Soveltuu moniakseliohjaukseen:
ei
Soveltuu yksiakseliohjaukseen:
ei
Soveltuu moniakseliasemointiin:
ei
Soveltuu yksiakseliasemointiin:
ei
Toimintalohko uudelleenkäynnistysesto:
ei
Toimintalohko automaattinen nollaus:
ei
Toimintalohko kontaktoriohjaus:
ei
Toimintalohko hätäseis:
ei
Toimintalohko kontaktittomasti toimivat suojalaitteet:
ei
Toimintalohko varmuuskytkin:
ei
Toimintalohko kaksinkäsinkytkentä:
ei
Toimintalohko toimintamuotovalitsin:
ei
Toimintalohko kulunvalvonta:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
2
Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:
ei
Taajuusmittaus:
ei
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
ei
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
30 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
85 mm
Tukiprotokolla EtherCAT:lle:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:
ei
Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Modicon TM3 I/O -järjestelmä
- Modicon TM3 I/O -järjestelmä mahdollistaa joustavan ja muokattavan I/O-terminaalien laajentamisen kaikissa ohjaimissa
- Jopa 14 terminaalia voidaan lisätä ohjaimiin ilman työkaluja
- Kytkettäessä terminaalit liittyvät sähköisesti ohjaimeen sekä rinnakkaiseen terminaaliin
- Suurinopeuksinen laajennusväylä on 10 kertaa nopeampi kuin perinteiset ratkaisut
- Digitaali I/O -moduuleilla voi luoda konfiguraatioita, joissa on jopa 264 digitaali I/O:ta
- Analogi I/O -moduuleilla voi luoda konfiguraatioita, joissa on jopa 114 analogi I/O:ta
- Expert-moduulit TeSys-moottorinkäynnistimille
- Functional Safety -moduulit, jotka yksinkertaistavat johdotusta ja jotka voidaan konfiguroida EcoStruxure Machine Expert - Basic ohjelmistolla
- Modicon TM3 -laajennusmoduulit on suunniteltu yksinkertaisella asennuslukitusmekanismilla
- Väylän laajennusliitintä käytetään datan ja teholähteen jakamiseen asennettaessa Modicon TM3 -laajennusmoduuleita logiikkaohjaimiin
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


