SCHNEIDER ELECTRIC - Modicon TM3 turva 3-toimintoa - TM3SAK6RG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittaustulot - muu
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Takaisinkytkentäpiirillä - ei
Leveys - 43.7 mm
Korkeus - 94 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485393049
Sähkönumero
2820170
Toimittajan tuotenumero
TM3SAK6RG
Tukkuerä
18
Mittaustulot:
muu
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Takaisinkytkentäpiirillä:
ei
Leveys:
43.7 mm
Korkeus:
94 mm
Syvyys:
73 mm
Energiankulutus:
1.1 W
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Mitoitettu kytkentävirta:
1.1 A
Malli / Tyyppi:
muu
Rajakytkimien valvontaan:
ei
Hätä-seis -piirien valvontaan:
ei
Venttiilien valvontaan:
ei
Käyttöjännite DC:
24...24 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Valokennosuojauksen valvontaan:
ei
Kosketustunnistimien valvontaan:
ei
Magneettikytkinten valvontaan:
ei
Lähestymiskytkinten valvontaan:
ei
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
1
Pysäytysluokka IEC 60204:
muu
Käynnistyskäsky:
ei
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Mykistys:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Päästöhidastusaika:
0.04...0.04 s
Syöttöjännite DC:
24...24 V
BG BIA -hyväksyntä:
ei
UL-hyväksytty:
ei
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
DC
Ohjausjännite 1:
24...24 V
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
DC
Ohjausjännite 2:
24...24 V
Modicon TM3 I/O -järjestelmä
- Modicon TM3 I/O -järjestelmä mahdollistaa joustavan ja muokattavan I/O-terminaalien laajentamisen kaikissa ohjaimissa
- Jopa 14 terminaalia voidaan lisätä ohjaimiin ilman työkaluja
- Kytkettäessä terminaalit liittyvät sähköisesti ohjaimeen sekä rinnakkaiseen terminaaliin
- Suurinopeuksinen laajennusväylä on 10 kertaa nopeampi kuin perinteiset ratkaisut
- Digitaali I/O -moduuleilla voi luoda konfiguraatioita, joissa on jopa 264 digitaali I/O:ta
- Analogi I/O -moduuleilla voi luoda konfiguraatioita, joissa on jopa 114 analogi I/O:ta
- Expert-moduulit TeSys-moottorinkäynnistimille
- Functional Safety -moduulit, jotka yksinkertaistavat johdotusta ja jotka voidaan konfiguroida EcoStruxure Machine Expert - Basic ohjelmistolla
- Modicon TM3 -laajennusmoduulit on suunniteltu yksinkertaisella asennuslukitusmekanismilla
- Väylän laajennusliitintä käytetään datan ja teholähteen jakamiseen asennettaessa Modicon TM3 -laajennusmoduuleita logiikkaohjaimiin
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


