SCHNEIDER ELECTRIC - Moduulikotelo pinta ABS Opale - 6 mod 1 rivi

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,9 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3303430133964

Sähkönumero

3458055

Toimittajan tuotenumero

13396

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Leveys:

119 mm

Korkeus:

160 mm

Syvyys:

65 mm

Kannen muoto:

aukolla

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Oven tyyppi:

muu

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Maadoitusliitinlohko:

ei

Laajennusmahdollisuus:

ei

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

52 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

ei

Lukitus/kiinnitys:

muu

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

9003

Signaalinläpäisevä ovi:

ei

N-erotinliuskalla:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Pistorasia-aukkojen lukumäärä:

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Mini Opale 6 mod 1 rivi

Opale moduulikotelot
  • Rivien lukumäärä: 1 - 4
  • Moduulipaikkojen määrä: 4 - 13
  • Muovia
  • Keskukset ja keskuksien osat >=IP34 sekä kotelot ja osat >=IP20
  • Valkoinen väri

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan