SCHNEIDER ELECTRIC - Moduulikotelo pinta ABS Opale - 8 mod 1 rivi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 8
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3303430133988
Sähkönumero
3458056
Toimittajan tuotenumero
13398
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
155 mm
Korkeus:
160 mm
Syvyys:
65 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Oven tyyppi:
muu
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
60 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
ei
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
9003
Signaalinläpäisevä ovi:
ei
N-erotinliuskalla:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Pistorasia-aukkojen lukumäärä:
0
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Opale moduulikotelot
- Rivien lukumäärä: 1 - 4
- Moduulipaikkojen määrä: 4 - 13
- Muovia
- Keskukset ja keskuksien osat >=IP34 sekä kotelot ja osat >=IP20
- Valkoinen väri
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


