SCHNEIDER ELECTRIC - Moduulikotelo pinta PS Mureva - 12 mod 1riv IP65 + 1 ohj.kal

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rivien lukumäärä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3303430134381

Sähkönumero

3447312

Toimittajan tuotenumero

13438

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

448 mm

Korkeus:

280 mm

Syvyys:

160 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Oven tyyppi:

yksittäinen

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Maadoitusliitinlohko:

kyllä

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

88 mm

Asennuslevyllä:

kyllä

Nollajohtoliitinlohko:

kyllä

Lukitus/kiinnitys:

sylinteri

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

7035

Signaalinläpäisevä ovi:

kyllä

N-erotinliuskalla:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Pistorasia-aukkojen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kaedra 12 mod 1riv IP65 + 1 ohjauskalustemod

Kaedra kotelot
  • Täydellinen valikoma sään kestäviä koteloita, IP65 ja IK09
  • Täydellinen valikoima monitoimisia, tyylikkäitä ja lujarakenteisia 5 ... 72 moduulin säänkestäviä koteloita
  • modulaarisille suojaus- ja komentolaitteille
  • tai teollisuuden pistorasioille
  • ei-modulaarisille kytkinkojeistoille
  • käyttöliittymällä tai ilman
  • monipuolisia
  • paljon yhdistelymahdollisuuksia
  • helppo asennettavuus kaikille kojeille korkealla IP suojauksella ja vahvalla rakenteella: modulaariset ja ei-modulaariset kytkinkojeistot, teollisuuspistorasiat, painikkeet jne.
  • sopivat kaikentyyppisiin asennuksiin: pystyyn tai vaakatasoon, laaja monikäyttöinen tuotesarja
Sovellukset:
  • Pienjännitteen loppujakelu ulkotiloissa tai vaikeissa olosuhteissa (pöly, kosteus, kuumuus, julkiset tilat jne.)

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan