SCHNEIDER ELECTRIC - Moduulikotelo pinta PS Mureva - 12 mod 1riv IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3303430134312
Sähkönumero
3447307
Toimittajan tuotenumero
13431
Tukkuerä
3
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
340 mm
Korkeus:
280 mm
Syvyys:
160 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Oven tyyppi:
yksittäinen
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
88 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7035
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä
N-erotinliuskalla:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Pistorasia-aukkojen lukumäärä:
0
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Mureva kotelot
- Täydellinen valikoma sään kestäviä koteloita, IP65 ja IK09
- Täydellinen valikoima monitoimisia, tyylikkäitä ja lujarakenteisia 5 ... 72 moduulin säänkestäviä koteloita
- modulaarisille suojaus- ja komentolaitteille
- tai teollisuuden pistorasioille
- ei-modulaarisille kytkinkojeistoille
- käyttöliittymällä tai ilman
- monipuolisia
- paljon yhdistelymahdollisuuksia
- helppo asennettavuus kaikille kojeille korkealla IP suojauksella ja vahvalla rakenteella: modulaariset ja ei-modulaariset kytkinkojeistot, teollisuuspistorasiat, painikkeet jne.
- sopivat kaikentyyppisiin asennuksiin: pystyyn tai vaakatasoon, laaja monikäyttöinen tuotesarja
- Pienjännitteen loppujakelu ulkotiloissa tai vaikeissa olosuhteissa (pöly, kosteus, kuumuus, julkiset tilat jne.)
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


