SCHNEIDER ELECTRIC - Moduulikotelo uppo Fe Mini-Pragma - Mini Pragma uppo 12mod 3r val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Rivien lukumäärä - 3

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

56 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480147982

Sähkönumero

3447631

Toimittajan tuotenumero

MIP22312

Tukkuerä

4

Asennustapa:

uppoasennus

Rivien lukumäärä:

3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Leveys:

294 mm

Korkeus:

502 mm

Syvyys:

98 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Oven tyyppi:

yksittäinen

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Maadoitusliitinlohko:

kyllä

Upotussyvyys:

80 mm

Laajennusmahdollisuus:

ei

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

76 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

kyllä

Lukitus/kiinnitys:

muu

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

9003

Signaalinläpäisevä ovi:

ei

N-erotinliuskalla:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Pistorasia-aukkojen lukumäärä:

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Mini Pragma uppo 12mod 3riv valk PEjaN

Mini Pragma modulaariset sähkökaapit

Modulaariset sähkökaapit, muovia, uppo- tai pinta-asenteiset, 50 ... 63 A:
  • 1 ... 3 riviä
  • 4 ... 36 moduulia
  • Läpinäkyvä sävytetty tai valkoinen ovi
Optiot:
  • Uppoasenteiset: 5 väriä (valkoinen, norsunluu, sumunharmaa, pistaasi, granaatti)
  • Liitinryhmillä tai ilman
  • Valoilmaisin
  • Lukko
Edut:
  • Tyylikäs kaappi, joka sopii hyvin asuintiloihin ja on yhtenäinen kytkentälaitteiden kanssa.
  • Sähköurakoitsijan työtä helpottamaan rakennettu kaappi.
  • Täydellinen sähköratkaisu asuintiloihin.
Sovellukset:
  • Asunnot, hotellihuoneet, pienet yritykset:
    • Mini Pragma, sähköasennuksen ydin kytkentälaitteisiin sopivia suojaus- ja ohjauslaitteita varten


SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan