SCHNEIDER ELECTRIC - Moot. ohj. 220VAC + komm MT630 - LV432652

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...230 V

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

33 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480020261

Sähkönumero

3653535

Toimittajan tuotenumero

LV432652

Tukkuerä

6

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Ohjaimen tyyppi:

moottorikäyttö

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact Moottorin ohjain 220VAC SDE adapteri MT400-630

NSX Compact katkaisijan moottoriohjain
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.

Moottoriohjain mahdollistaa katkaisijan kiinni- ja aukiohjauksen paikallisesti tai keskitettysti.
  • Manual-toiminnossa katkaisija ohjataan moottoriohjaimen painikkeista ja aukiohjausjousi viritetään käsin.
  • Automatic-toiminnossa katkaisijan kaikki toiminnot ohjataan sähköisesti.

Moottoriohjaimet sisältävät SDE-adapterin.

Ohjaimia saatavilla 24-440VAC ja 24-250VDC jännitteille.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan