SCHNEIDER ELECTRIC - Moot.suojak.160-320A 70kA - GV6P320H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 160...320 A
Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 320 A
Leveys - 140 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
352 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606489915452
Sähkönumero
3781753
Toimittajan tuotenumero
GV6P320H
Tukkuerä
2
Lämpöreleen virta-asetus:
160...320 A
Suojauksen toimintaperiaate:
termomagneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
320 A
Leveys:
140 mm
Syvyys:
179 mm
Korkeus:
255 mm
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
250 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
320...320 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
0...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
132 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
70 kA
Tehohäviö:
57.6 W
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Luotettavat ja robustit moottorinsuojakatkaisijat 500A/250kW/400V saakka laajatoimisella suojareleellä.TeSys GV5 ja GV6 -moottorinsuojakatkaisijat ovat suunniteltu suojaamaan moottoreita ylikuormituksilta, oikosulun, vaihe-epäsymmetrian ja vaihevian vaikutuksilta.Katkaisijat ovat erityisesti suunniteltu vaativiin moottorinohjaus- ja suojaussovelluksiin.
? 4 nimellisvirtaa: 150A, 220A, 320A & 500A
? 2 oikosulkukestoisuus arvoa (Icu): 36kA & 70kA @ 400/415V AC
? Ics = 100% Icu
? Varustettu Micrologic-suojareleellä, jonka tehtävänä on suojata moottoria ylikuormitus- ja oikoulusulkutilanteissa sekä toimia vaihe-epäsymmetria- ja vaihevikasuojana.
? Säädettävä ylikuormitussuojauksen asettelualue (Ir): 50...100% x In ja käynnistysaikaluokan asettelu (Luokka 5, 10 tai 20)
? Säädettävä oikosulukulaukaisun asettelualue (Isd): 5…13 x In kiinteällä aikaviiveellä
? Oikosulun pikalaukaisu (Ii): 15 x In (suojareleen maks. virta)
? Suojareleen LED-indikointi. Vihreä LED: käy tieto (valmiina laukaisuun). Punainen LED: ennakoiva hälytystieto, moottorin terminen tila >95% nimellisestä
? Väänninohjaus vakiona
? Oviväänin akselilla lisävarusteena
? Laaja määrä sähköisiä lisätarvikeita ja mekaanisia tarvikkeita
? Kaapelikenkä-/kiskoliitäntä vakiona. Tunneliliittimet optiona.
? Standardit: EN/IEC 60947-1; IEC 60947-2; IEC 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA C22.2 No 60947-4-1
? Lisävarusteena vianerottelumoduuli (SDTAM), jonka avulla voidaan tunnistaa ylikuormitus ja toteuttaa kontaktorin aukiohjaus (ennen laukaisua) ylikuormitus ja vaihe-epäsymmetria tilanteissa
? Tyypin 1 ja Tyypin 2 oikosulkukoordinaatio kahden komponentin moottorikäynnistinratkaisuihin yhdessä TeSys kontaktoreiden kanssa
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


