SCHNEIDER ELECTRIC - Moot.suojak.250-500A 36kA - GV6P500F

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

500 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

36 kA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 250...500 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 500 A

  • Leveys - 140 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

643 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606489915469

Sähkönumero

3781754

Toimittajan tuotenumero

GV6P500F

Tukkuerä

2

Lämpöreleen virta-asetus:

250...500 A

Suojauksen toimintaperiaate:

termomagneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

500 A

Leveys:

140 mm

Syvyys:

179 mm

Korkeus:

255 mm

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

400 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

500...500 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

0...690 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

200 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

36 kA

Tehohäviö:

119.1 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys GV6 moottorinsuojakatkaisija 250-500A, 200-250kW, 36kA, väänninkaapelik/k

Luotettavat ja robustit moottorinsuojakatkaisijat 500A/250kW/400V saakka laajatoimisella suojareleellä.TeSys GV5 ja GV6 -moottorinsuojakatkaisijat ovat suunniteltu suojaamaan moottoreita ylikuormituksilta, oikosulun, vaihe-epäsymmetrian ja vaihevian vaikutuksilta.Katkaisijat ovat erityisesti suunniteltu vaativiin moottorinohjaus- ja suojaussovelluksiin.
? 4 nimellisvirtaa: 150A, 220A, 320A & 500A
? 2 oikosulkukestoisuus arvoa (Icu): 36kA & 70kA @ 400/415V AC
? Ics = 100% Icu
? Varustettu Micrologic-suojareleellä, jonka tehtävänä on suojata moottoria ylikuormitus- ja oikoulusulkutilanteissa sekä toimia vaihe-epäsymmetria- ja vaihevikasuojana.
? Säädettävä ylikuormitussuojauksen asettelualue (Ir): 50...100% x In ja käynnistysaikaluokan asettelu (Luokka 5, 10 tai 20)
? Säädettävä oikosulukulaukaisun asettelualue (Isd): 5…13 x In kiinteällä aikaviiveellä
? Oikosulun pikalaukaisu (Ii): 15 x In (suojareleen maks. virta)
? Suojareleen LED-indikointi. Vihreä LED: käy tieto (valmiina laukaisuun). Punainen LED: ennakoiva hälytystieto, moottorin terminen tila >95% nimellisestä
? Väänninohjaus vakiona
? Oviväänin akselilla lisävarusteena
? Laaja määrä sähköisiä lisätarvikeita ja mekaanisia tarvikkeita
? Kaapelikenkä-/kiskoliitäntä vakiona. Tunneliliittimet optiona.
? Standardit: EN/IEC 60947-1; IEC 60947-2; IEC 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA C22.2 No 60947-4-1
? Lisävarusteena vianerottelumoduuli (SDTAM), jonka avulla voidaan tunnistaa ylikuormitus ja toteuttaa kontaktorin aukiohjaus (ennen laukaisua) ylikuormitus ja vaihe-epäsymmetria tilanteissa
? Tyypin 1 ja Tyypin 2 oikosulkukoordinaatio kahden komponentin moottorikäynnistinratkaisuihin yhdessä TeSys kontaktoreiden kanssa

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan