SCHNEIDER ELECTRIC - Moot.suojakatk. 7A 400V 50kA - GV4L07N

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

7 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 7 A

  • Leveys - 81 mm

  • Syvyys - 165 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

116 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481309693

Sähkönumero

3781681

Toimittajan tuotenumero

GV4L07N

Tukkuerä

10

Suojauksen toimintaperiaate:

magneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

7 A

Leveys:

81 mm

Syvyys:

165 mm

Korkeus:

155 mm

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

3 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

42...98 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lämpösuojalla:

ei

Vaihevahti:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

1.5 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

50 kA

Tehohäviö:

18.3 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys GV4 moott.suojakatk. 7A, 3kW, oikosulkuojaus, 50kA, väänninEverLink

Kompakti, robusti ja innovatiivinen TeSys GV4 -moottorinsuojakatkaisija 115 A / 55 kW moottoriteholle saakka.

TeSys GV4P -katkaisijoiden eletronisesti toteutettu suojaus tarjoaa erinomaisen tarkan suojauksen, laajat asettelualueet, käynnistyaikaluokan valinnan (lk 10/20) ja pienet lämpöhäviöt. GV4PEM sisältää lisäksi laajennettuja suojausominaisuuksia ja ennakoivia hälytystystietoja.

TeSys GV4 -katkaisijoita saat kolmella eri suojausominaisuudella:
• GV4L: Pelkkä oikosulkusuojaus, kun moottorin ylikuormitussuojaus toteutetaan lämpöreleellä, älykkäällä moottoriohjaimella, taajuusmuuttajalla tai pehmokäynistimellä
• GV4P: Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus
• GV4PEM: Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus laajennetuilla suojauksilla (jumisuojaus, maavika, vaihe-epäsymmetria, ylipitkät käynnistykset) ja mahdollisuuden SDx vianerottelumoduulin käyttöön

Ominaisuudet:
• Yksi runkokoko moottoreille 0,25 – 55 kW (0,8 – 115A) 415 V AC
• Saatavilla kolmella eri oikoulkukestoisuudella: 25, 50 ja 100 kA / 415 V
• Patentoitu EverLink-liitäntä:
- Jousimekanismi kompensoi johtimessa tapahtuvat muutokset
- Estää löysästä liitoksesta johtuvat laukaisut
- Vähentää oikosulkuriskiä
• Ergonominen väännin helppoon kytkentään ja ohjaukseen selkeällä laukaisun indikoinnilla.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan