SCHNEIDER ELECTRIC - Moott. ohjaus/suojausyksikkö - LTMEV40BD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - digitaalinen moduuli
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Lämpätilailmaisimen sisääntulo - ei
Analogiatulojen lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119404921
Sähkönumero
3860745
Toimittajan tuotenumero
LTMEV40BD
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
digitaalinen moduuli
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Lämpätilailmaisimen sisääntulo:
ei
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Kytkettävien lähtöjen lukumäärä:
0
Sähköisten ulostulojen määrä:
0
Digitaalitulojen lukumäärä:
4
Maasulkusuojauksen sisääntulo:
ei
Analogisen lämpötilailmaisimen sisääntulo:
ei
Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tesys T -moottorinhallintajärjestelmä
TeSys T on pitkälle kehitetty moottorihallinta ja -suojausjärjestelmä. Se pystyy estämään kaikki häiriöt. Moottorista johtuva prosessin tai tuotannon keskeytys voidaan ennakoida.
Kaikille kenttäväylille avoin TeSys T voi korvata tehokkaasti kaikki aiemmin käytetyt releet.
TeSys T ratkaisu sisältää:
- kontrollerin, jossa tärkeimmät suojaus- ja valvontatoiminnot
- laajennusmoduulin, joka täydentää kontrollerin toimintoja jännitesuojauksella ja -valvonnalla
- LTMCU- ohjauspäätten valvottavien parametrien lukemista, diagnosointia ja muuttamista varten.
TeSys T:n etävalvonta ja ohjaus voidaan liittää kaikkein yleisimmin käytettyihin kenttäväyliin: Ethernet TCP/IP, Modbus, CANopen, DeviceNet, PROFIBUS DP.
Sovelluksina jatkuvan prosessin teolliset sovellukset, kuten öljy ja kaasu, kaivokset ja mineraalit, veden käsittely, metalli, sellu ja paperi, lääketeollisuus sekä moottorien älykäs hallinta: pumppaus, tuuletus, suodatus, kompressorit, sekoittimet, murskaimet ja kuljetinjärjestelmät.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


