SCHNEIDER ELECTRIC - Moott. ohjaus/suojausyksikkö - LTMEV40FM

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - digitaalinen moduuli

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Lämpätilailmaisimen sisääntulo - ei

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 100...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119404938

Sähkönumero

3860746

Toimittajan tuotenumero

LTMEV40FM

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

digitaalinen moduuli

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

100...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Lämpätilailmaisimen sisääntulo:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

100...240 V

Analogiatulojen lukumäärä:

0

Analogialähtöjen lukumäärä:

0

Kytkettävien lähtöjen lukumäärä:

0

Sähköisten ulostulojen määrä:

0

Digitaalitulojen lukumäärä:

4

Maasulkusuojauksen sisääntulo:

ei

Analogisen lämpötilailmaisimen sisääntulo:

ei

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

TeSys T laajennusyksikkö 100-240VAC

Tesys T -moottorinhallintajärjestelmä

TeSys T on pitkälle kehitetty moottorihallinta ja -suojausjärjestelmä. Se pystyy estämään kaikki häiriöt. Moottorista johtuva prosessin tai tuotannon keskeytys voidaan ennakoida.
Kaikille kenttäväylille avoin TeSys T voi korvata tehokkaasti kaikki aiemmin käytetyt releet.

TeSys T ratkaisu sisältää:
  • kontrollerin, jossa tärkeimmät suojaus- ja valvontatoiminnot
  • laajennusmoduulin, joka täydentää kontrollerin toimintoja jännitesuojauksella ja -valvonnalla
  • LTMCU- ohjauspäätten valvottavien parametrien lukemista, diagnosointia ja muuttamista varten.
SoMove -konfigurointiohjelmisto, jolla TeSys T on helppo konfiguroida.
TeSys T:n etävalvonta ja ohjaus voidaan liittää kaikkein yleisimmin käytettyihin kenttäväyliin: Ethernet TCP/IP, Modbus, CANopen, DeviceNet, PROFIBUS DP.

Sovelluksina jatkuvan prosessin teolliset sovellukset, kuten öljy ja kaasu, kaivokset ja mineraalit, veden käsittely, metalli, sellu ja paperi, lääketeollisuus sekä moottorien älykäs hallinta: pumppaus, tuuletus, suodatus, kompressorit, sekoittimet, murskaimet ja kuljetinjärjestelmät.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan