SCHNEIDER ELECTRIC - Moott. ohjaus/suojausyksikkö - LTMR08MBD

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoituskäyttövirta Ie - 0.4...8 A

  • Jänniteilmaisinmoduuli - ei

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 20.4...26.24 V

  • Virtailmaisinmoduuli - kyllä

  • Väyläliitäntä - Modbus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

24 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389119404624

Sähkönumero

3860751

Toimittajan tuotenumero

LTMR08MBD

Tukkuerä

10

Mitoituskäyttövirta Ie:

0.4...8 A

Jänniteilmaisinmoduuli:

ei

Mitoitusjännite Ue, DC:

20.4...26.24 V

Virtailmaisinmoduuli:

kyllä

Väyläliitäntä:

Modbus

Leveys:

91 mm

Korkeus:

61 mm

Syvyys:

122.5 mm

Kaapeliliitäntä:

ruuviliitäntä

Analogiatulojen lukumäärä:

0

Analogialähtöjen lukumäärä:

0

Kytkettävien lähtöjen lukumäärä:

5

Sähköisten ulostulojen määrä:

3

Syöttöjännite DC:

20.4...26.24 V

Digitaalitulojen lukumäärä:

6

Lämpätilailmaisimen sisääntulo:

kyllä

Maasulkusuojauksen sisääntulo:

kyllä

Analogisen lämpötilailmaisimen sisääntulo:

kyllä

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys T, Modbus, 0,4-8A, 24VDC

Tesys T -moottorinhallintajärjestelmä

TeSys T on pitkälle kehitetty moottorihallinta ja -suojausjärjestelmä. Se pystyy estämään kaikki häiriöt. Moottorista johtuva prosessin tai tuotannon keskeytys voidaan ennakoida.
Kaikille kenttäväylille avoin TeSys T voi korvata tehokkaasti kaikki aiemmin käytetyt releet.

TeSys T ratkaisu sisältää:
  • kontrollerin, jossa tärkeimmät suojaus- ja valvontatoiminnot
  • laajennusmoduulin, joka täydentää kontrollerin toimintoja jännitesuojauksella ja -valvonnalla
  • LTMCU- ohjauspäätten valvottavien parametrien lukemista, diagnosointia ja muuttamista varten.
SoMove -konfigurointiohjelmisto, jolla TeSys T on helppo konfiguroida.
TeSys T:n etävalvonta ja ohjaus voidaan liittää kaikkein yleisimmin käytettyihin kenttäväyliin: Ethernet TCP/IP, Modbus, CANopen, DeviceNet, PROFIBUS DP.

Sovelluksina jatkuvan prosessin teolliset sovellukset, kuten öljy ja kaasu, kaivokset ja mineraalit, veden käsittely, metalli, sellu ja paperi, lääketeollisuus sekä moottorien älykäs hallinta: pumppaus, tuuletus, suodatus, kompressorit, sekoittimet, murskaimet ja kuljetinjärjestelmät.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan