SCHNEIDER ELECTRIC - Moottorikäynnistin - LE1M35Q705 IP65KOT 0,25kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moottorikäynnistyksen tapa - suorakäynnistin (DOL)
Käynnistysluokka - luokka 10A
Mitoitusvirta Ie - 0.8 A
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
120 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110765700
Sähkönumero
3782937
Toimittajan tuotenumero
LE1M35Q705
Tukkuerä
6
Moottorikäynnistyksen tapa:
suorakäynnistin (DOL)
Käynnistysluokka:
luokka 10A
Mitoitusvirta Ie:
0.8 A
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
2
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Merkkivalojen lukumäärä:
1
Lämpöreleen virta-asetus:
0.54...0.8 A
Leveys:
78 mm
Korkeus:
160 mm
Syvyys:
108 mm
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
380...380 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
380...380 V
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0.25 kW
Oikosulkulaukaisijalla:
ei
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoituskäyttövirta AC-3, 400 V:
0.8 A
Mitoituskäyttöteho AC-3, 230 V, 3-vaihe:
0.12 kW
Mitoitusteho, 460 V, 60 Hz, 3-vaihe:
0.25 kW
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Ympäristön lämpötila, yläraja:
40 °C
Lämpötilakompensoitu ylikuormitussuojaus:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Sisältää muuntajan:
ei
Ulkoinen nollaus mahdollista:
kyllä
Sulakkeella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys LE - Koteloidut suorat ja tähti-kolmiokäynnistimet 30kW/400 V saakka
- Suorat käynnistykset (DOL)käynnistimet, jopa 30 kW / 400 V saakka, erottimella tai ilman
- Tähti-kolmio-käynnistimet 30 kW / 400 V, erottimella tai ilman
- Pyynnöstä saatavana lukuisia muunnoksia
- Kotelointiluokka: IP55 tai IP65, mallista riippuen
Nämä kompaktit, ergonomisesti suunnitellut käynnistimet voidaan asentaa seinälle tai koneeseen.
Sovellukset:
- Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen jne.
- Kaikki koneet, jotka tarvitsevat:
- yksinkertaisen pehmeän käynnistyksen (tähti-kolmi)
- ylikuormitussuojauksen


