SCHNEIDER ELECTRIC - Moottorikäynnistin - LE1M35Q706 IP65KOT 0,37kW

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moottorikäynnistyksen tapa - suorakäynnistin (DOL)

  • Käynnistysluokka - luokka 10A

  • Mitoitusvirta Ie - 1.2 A

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

120 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110765731

Sähkönumero

3782938

Toimittajan tuotenumero

LE1M35Q706

Tukkuerä

6

Moottorikäynnistyksen tapa:

suorakäynnistin (DOL)

Käynnistysluokka:

luokka 10A

Mitoitusvirta Ie:

1.2 A

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

2

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Merkkivalojen lukumäärä:

1

Lämpöreleen virta-asetus:

0.8...1.2 A

Leveys:

78 mm

Korkeus:

160 mm

Syvyys:

108 mm

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

380...380 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

380...380 V

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0.37 kW

Oikosulkulaukaisijalla:

ei

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoituskäyttövirta AC-3, 400 V:

1.2 A

Mitoituskäyttöteho AC-3, 230 V, 3-vaihe:

0.18 kW

Mitoitusteho, 460 V, 60 Hz, 3-vaihe:

0.37 kW

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Ympäristön lämpötila, yläraja:

40 °C

Lämpötilakompensoitu ylikuormitussuojaus:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Sisältää muuntajan:

ei

Ulkoinen nollaus mahdollista:

kyllä

Sulakkeella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys LE IP65 koteloitu moottorikäynnistin 0,37kW, moottorisuojalla (0,8-1,2A), 380V AC kela

TeSys LE - Koteloidut suorat ja tähti-kolmiokäynnistimet 30kW/400 V saakka
  • Suorat käynnistykset (DOL)käynnistimet, jopa 30 kW / 400 V saakka, erottimella tai ilman
  • Tähti-kolmio-käynnistimet 30 kW / 400 V, erottimella tai ilman
  • Pyynnöstä saatavana lukuisia muunnoksia
  • Kotelointiluokka: IP55 tai IP65, mallista riippuen
Suuri valikoima suoria (DOL) ja tähti-kolmio-käynnistimiä. Helppo valinta, asennus ja käyttö.
Nämä kompaktit, ergonomisesti suunnitellut käynnistimet voidaan asentaa seinälle tai koneeseen.

Sovellukset:
  • Teollisuus, infrastruktuuri, rakentaminen jne.
  • Kaikki koneet, jotka tarvitsevat:
- moottorin käynistyksen ja pysäytyksen
- yksinkertaisen pehmeän käynnistyksen (tähti-kolmi)
- ylikuormitussuojauksen