SCHNEIDER ELECTRIC - Moottorikäynnistin - Suunnanvaihtolohko 32A 24V AC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - suunnanvaihto turvallisuus

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 32 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110363784

Sähkönumero

3782774

Toimittajan tuotenumero

LU2MB0B

Tukkuerä

12

Toiminto:

suunnanvaihto turvallisuus

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

32 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

14.9 kW

Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

15 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

82.5 mm

Syvyys:

105 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys U Suunnanvaihtolohko 32A/400V AC, 24V AC ohjaus, suora kiinnitys,ilman ohjauspiirin liitäntä

TeSys U moottorikäynnistimiä on 2 kokoa:
Maksimikuormitus 32 A / 15 kW / 400V
Maksimikuormitus 12A / 5,5kW / 400V
Käynnistin sisältää seuraavat osat:
  • 45 mm leveä runko: 2 nimellisarvoa: 12A tai 32A, suora käynnistys ilman suunnavaihtoa tai suunnanvaihdolla, katkaisija- ja kontaktoritoiminto, sisäänrakennettu kelapiirin vaimennusyksikkö
  • Plug-in suojareleet, kolme vaihtoehtoa: 1) Perussuojarele LUCA: suojaus ylikuormia ja oikosulkuja vastaan 2)Laajennettava vakiosuojarele LUCB, jota voidaan käyttää mm. moottorin kuormitustilan valvontaan ja viantunnistukseen (optio) 3)Monitoimisuojarele LUCM: laajennetut suojausominaisuudet (virta), moottorin kuormitustilan valvonta, paikallinen tai etädiagnostiikka ja parametrien asetus
  • Väylämoduulit: Modbus, CANopen, AS-Interface ja PROFIBUS DP, DeviceNet, Advantys STB hajautus I/O tai I/O-rinnanliityntä
  • 45mm leveydessä myös oikosulkuvirranrajoitusyksikkö ja suunnanvaihtotoiminto