SCHNEIDER ELECTRIC - Moottorinsuojak. 30-40A 1Ev - GV3P401

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 30...40 A
Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A
Leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
30 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389119412254
Sähkönumero
3760216
Toimittajan tuotenumero
GV3P401
Tukkuerä
120
Lämpöreleen virta-asetus:
30...40 A
Suojauksen toimintaperiaate:
termomagneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
40 A
Leveys:
55 mm
Syvyys:
136 mm
Korkeus:
111 mm
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
18.5 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
560...560 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
11 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
50 kA
Tehohäviö:
8 W
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
TeSys GV3 moottorinsuojakatkaisija
Vahvempi, turvallisempi ja pitkäikäisempi kytkentä:
Uutta, nerokasta, ja patentoitua EverLink-liitinjärjestelmää käyttävä TeSys GV3 -moottorinsuojakatkaisija tekee kytkennästä luotettavamman: kaapeleihin kohdistuva kiristyspaine pysyy vakaana ja vahvana rankimmissakin olosuhteissa. GV2- ja GV3-sarjoille yhteiset lisäosat helpottavat asennusta ja säästävät aikaa.
- 55mm leveät katkaisijat on helppo asentaa mihin tahanha sovellukseen helposti ja tilaa säästävästi
- Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus
- Katkaisukyky 50 kA Icu, 40 ... 65 A, ja 100 kA Icu, 9 ... 32 A, kansainvälisten standardien ja sertifikaattien mukaisesti
- Asennus DIN-kiskoon tai pohjalevyyn
- Vahva ja turvallinen 3-asentoinen väänninohjaus
- Mahdollisuus lukitukseen aukiasenossa riippulukolla
- Yhteiset lisäosat TeSys GV2 ja GV3 sarjojen välillä
- Teollisuus, infrastruktuuri, rakennukset
- Standardien IEC 947-2 ja IEC 947-4-1 mukainen moottorien ohjaus ja suojaus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


