SCHNEIDER ELECTRIC - Moottorinsuojak. 80A oikosulk. - GV3L80

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 80 A

  • Leveys - 55 mm

  • Syvyys - 136 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

30 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481304575

Sähkönumero

3781650

Toimittajan tuotenumero

GV3L80

Tukkuerä

120

Suojauksen toimintaperiaate:

magneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Leveys:

55 mm

Syvyys:

136 mm

Korkeus:

132 mm

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

45 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

1120...1120 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lämpösuojalla:

ei

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

22 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

50 kA

Tehohäviö:

8 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys GV3P moottorinsuojakatkaisija 80A, 45kW 400V, 50kA/400V,oikosulkusuojaus

TeSys GV3-moottorinsuojakatkaisija on helposti DIN-kiskoon asennettava ja asennustilaa säästävä vain 55 mm leveä katkaisija käytettäväksi erityyppisissä moottorikäynnistimissä. Mallistosta löytyvät katkaisijat sisältävät erotustoiminon lisäksi oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen tai pelkän oikosulkusuojauksen 80A/45kW/400V saakka.

Katkaisijan päävirtapiirin EverLink™-liittimillä varmistetaan pitkäikäinen ja kestävä kaapeliliityntä ilman jälkikiritystä ja löysien liitosten tuomia ongelmia.EverLink-liittimellä vähennetään johdinliitosten ylikuumenemisesta johtuvia johtimien ja komponenttien vikaantumisia, katkaisijoiden ei-toivottuja laukaisuja, tulipalo- ja oikosulkuriskiä.

Katkaisijassa on kolmeasentoinen väännin (kiinni/auki/laukaisu), lukitus aukiasentoon sekä optiona oviväänin akselilla. GV3-sarjassa käytetään yhteisiä apu- ja hälytyskoskettimia, laukaisukeloja ja muita lisätarvikkeita GV2-katkaisijoiden kanssa.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan