SCHNEIDER ELECTRIC - Moottorinsuojakatkaisija - 3P, AC3, 1-1,6 A, Snap-In

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Moottorinsuojakatkaisija - 3P, AC3, 1-1,6 A, Snap-In

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 1...1.6 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1.6 A

  • Leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

43 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606487541837

Sähkönumero

3783226

Toimittajan tuotenumero

GV2ME06A

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

1...1.6 A

Suojauksen toimintaperiaate:

termomagneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

1.6 A

Leveys:

45 mm

Syvyys:

78.5 mm

Korkeus:

101 mm

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0.55 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

22.5...22.5 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

muu

Mitoituskäyttöjännite:

230...690 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

painonappi

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

0.25 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

100 kA

Tehohäviö:

2.5 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Moottorinsuojakatkaisija, TeSys Deca, Moottorisuojak., 1-1,6 A, lämpömagneettinen, Snap-In