SCHNEIDER ELECTRIC - Moottorinsuojakatkaisija - GV2RT14 6-10A

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 6...10 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 10 A

  • Leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

42 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110520675

Sähkönumero

3760106

Toimittajan tuotenumero

GV2RT14

Tukkuerä

24

Lämpöreleen virta-asetus:

6...10 A

Suojauksen toimintaperiaate:

termomagneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

10 A

Leveys:

45 mm

Syvyys:

78.5 mm

Korkeus:

89 mm

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

200...200 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

keinuvipu

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

2.2 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

100 kA

Tehohäviö:

2.5 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys GV2 Moottorinsuojakatkaisija 6-10A. 3-4kW 400V. 100kA/400V.painike

Täydellinen suojaus yhdessä tuotteessa
Kompaktit ja helposti valittavat TeSys GV2 -moottorinsuojakatkaisijat ovat vain 45 mm leveitä, ja ne luokitellaan ohjaustavan, suorituskyvyn ja muiden ominaisuuksien mukaan: painike- tai vääntökytkinohjaus, katkaisukyky, moottorin suojaus ja varusteet

  • Turvallinen suojaus aina 15kW/400V moottorikokoon asti
  • Moottorin paikallinen ohjaus moottorinsuojakatkaisijasta tai etäohjaus kontaktorilla
  • Katkaisija sisältää lähdön oikosulkusuojauksen ja moottorin ylikuormitussuojauksen
  • Katkaisijan jännitteelliseen osaan ei voi koskettaa sormin
  • Alijännitelaukaisukela (optio) mahdollistaa katkaisijan laukaisemisen jänniteen puuttuessa
  • Työvirtalaukaisukela (optio) mahdollistaa katkaisijan laukaisemisen ohjausjänniteellä
  • Moottorinsuojakatkaisija voidaan lukita aukiasentoon kolmella riippulukolla
  • Liitännät: tunneliliittimet/ruuvikiinnitys, jousivoimaliittimet

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan