Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Moottoriohj. 110VAC MT100/160 - LV429433

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...130 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...130 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 110...130 V

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480019999

Sähkönumero

3653216

Toimittajan tuotenumero

LV429433

Tukkuerä

15

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...130 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Ohjaimen tyyppi:

moottorikäyttö

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...130 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact Moottoriohjain SDE-adapteri 110VAC MT100/160

NSX Compact katkaisijan moottoriohjain
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.

Moottoriohjain mahdollistaa katkaisijan kiinni- ja aukiohjauksen paikallisesti tai keskitettysti.
  • Manual-toiminnossa katkaisija ohjataan moottoriohjaimen painikkeista ja aukiohjausjousi viritetään käsin.
  • Automatic-toiminnossa katkaisijan kaikki toiminnot ohjataan sähköisesti.

Moottoriohjaimet sisältävät SDE-adapterin.

Ohjaimia saatavilla 24-440VAC ja 24-250VDC jännitteille.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan