SCHNEIDER ELECTRIC - Moottoriohj. 110VDC MT250 - LV431545

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

0...0 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110...130 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220...240 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380...415 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

110...130 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...0 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 110...130 V

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480020124

Sähkönumero

3653374

Toimittajan tuotenumero

LV431545

Tukkuerä

15

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

0...0 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Ohjaimen tyyppi:

moottorikäyttö

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

110...130 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact Moottoriohjain SDE-adapteri 110VDC MT250

NSX Compact katkaisijan moottoriohjain
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.

Moottoriohjain mahdollistaa katkaisijan kiinni- ja aukiohjauksen paikallisesti tai keskitettysti.
  • Manual-toiminnossa katkaisija ohjataan moottoriohjaimen painikkeista ja aukiohjausjousi viritetään käsin.
  • Automatic-toiminnossa katkaisijan kaikki toiminnot ohjataan sähköisesti.

Moottoriohjaimet sisältävät SDE-adapterin.

Ohjaimia saatavilla 24-440VAC ja 24-250VDC jännitteille.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan