Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - Moottoriohj. 24VDC MT400-630 - LV432643

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

0...0 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110...130 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220...240 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380...415 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot48...60 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...30 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...0 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...30 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Compact

EAN-koodi

3606480020193

Sähkönumero

3653528

Toimittajan tuotenumero

LV432643

Tukkuerä

6

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

0...0 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Ohjaimen tyyppi:

moottorikäyttö

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...30 V

NSX Compact Moottoriohjain 24VDC MT400-630

NSX Compact katkaisijan moottoriohjain
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.

Moottoriohjain mahdollistaa katkaisijan kiinni- ja aukiohjauksen paikallisesti tai keskitettysti.
  • Manual-toiminnossa katkaisija ohjataan moottoriohjaimen painikkeista ja aukiohjausjousi viritetään käsin.
  • Automatic-toiminnossa katkaisijan kaikki toiminnot ohjataan sähköisesti.

Moottoriohjaimet sisältävät SDE-adapterin.

Ohjaimia saatavilla 24-440VAC ja 24-250VDC jännitteille.