SCHNEIDER ELECTRIC - Moottoriohj. 250VDC MT250 - LV431546

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 VOhjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
250...250 VTärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Ohjaimen tyyppi - moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 250...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480020131
Sähkönumero
3653375
Toimittajan tuotenumero
LV431546
Tukkuerä
15
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Ohjaimen tyyppi:
moottorikäyttö
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
250...250 V
NSX Compact katkaisijan moottoriohjain
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.
Moottoriohjain mahdollistaa katkaisijan kiinni- ja aukiohjauksen paikallisesti tai keskitettysti.
- Manual-toiminnossa katkaisija ohjataan moottoriohjaimen painikkeista ja aukiohjausjousi viritetään käsin.
- Automatic-toiminnossa katkaisijan kaikki toiminnot ohjataan sähköisesti.
Moottoriohjaimet sisältävät SDE-adapterin.
Ohjaimia saatavilla 24-440VAC ja 24-250VDC jännitteille.


