SCHNEIDER ELECTRIC - Moottorisuojak. 14A magn. - GV2LE16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 14 A
Leveys - 45 mm
Syvyys - 78.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
43 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110516999
Sähkönumero
3760171
Toimittajan tuotenumero
GV2LE16
Tukkuerä
24
Suojauksen toimintaperiaate:
magneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
14 A
Leveys:
45 mm
Syvyys:
78.5 mm
Korkeus:
89 mm
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
5.5 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
14...14 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
ei
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
keinuvipu
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
3 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
15 kA
Tehohäviö:
1.8 W
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Täydellinen suojaus yhdessä tuotteessa
Kompaktit ja helposti valittavat TeSys GV2 -moottorinsuojakatkaisijat ovat vain 45 mm leveitä, ja ne luokitellaan ohjaustavan, suorituskyvyn ja muiden ominaisuuksien mukaan: painike- tai vääntökytkinohjaus, katkaisukyky, moottorin suojaus ja varusteet
- Turvallinen suojaus aina 15kW/400V moottorikokoon asti
- Moottorin paikallinen ohjaus moottorinsuojakatkaisijasta tai etäohjaus kontaktorilla
- Katkaisija sisältää lähdön oikosulkusuojauksen ja moottorin ylikuormitussuojauksen
- Katkaisijan jännitteelliseen osaan ei voi koskettaa sormin
- Alijännitelaukaisukela (optio) mahdollistaa katkaisijan laukaisemisen jänniteen puuttuessa
- Työvirtalaukaisukela (optio) mahdollistaa katkaisijan laukaisemisen ohjausjänniteellä
- Moottorinsuojakatkaisija voidaan lukita aukiasentoon kolmella riippulukolla
- Liitännät: tunneliliittimet/ruuvikiinnitys, jousivoimaliittimet
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


