SCHNEIDER ELECTRIC - Moottorisuojak. 2,5A magn. - GV2LE07

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 2.5 A

  • Leveys - 45 mm

  • Syvyys - 78.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

43 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110516920

Sähkönumero

3760167

Toimittajan tuotenumero

GV2LE07

Tukkuerä

24

Suojauksen toimintaperiaate:

magneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

2.5 A

Leveys:

45 mm

Syvyys:

78.5 mm

Korkeus:

89 mm

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

1.1 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

33.5...33.5 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lämpösuojalla:

ei

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

keinuvipu

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

0.37 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

100 kA

Tehohäviö:

1.8 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Moott.suojak. 2,5A, vain magn. lauk.

Täydellinen suojaus yhdessä tuotteessa
Kompaktit ja helposti valittavat TeSys GV2 -moottorinsuojakatkaisijat ovat vain 45 mm leveitä, ja ne luokitellaan ohjaustavan, suorituskyvyn ja muiden ominaisuuksien mukaan: painike- tai vääntökytkinohjaus, katkaisukyky, moottorin suojaus ja varusteet

  • Turvallinen suojaus aina 15kW/400V moottorikokoon asti
  • Moottorin paikallinen ohjaus moottorinsuojakatkaisijasta tai etäohjaus kontaktorilla
  • Katkaisija sisältää lähdön oikosulkusuojauksen ja moottorin ylikuormitussuojauksen
  • Katkaisijan jännitteelliseen osaan ei voi koskettaa sormin
  • Alijännitelaukaisukela (optio) mahdollistaa katkaisijan laukaisemisen jänniteen puuttuessa
  • Työvirtalaukaisukela (optio) mahdollistaa katkaisijan laukaisemisen ohjausjänniteellä
  • Moottorinsuojakatkaisija voidaan lukita aukiasentoon kolmella riippulukolla
  • Liitännät: tunneliliittimet/ruuvikiinnitys, jousivoimaliittimet

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan