SCHNEIDER ELECTRIC - Moottorisuojak. 65A magn. - GV3L65

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 65 A

  • Leveys - 55 mm

  • Syvyys - 136 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

30 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389119405461

Sähkönumero

3760150

Toimittajan tuotenumero

GV3L65

Tukkuerä

1

Suojauksen toimintaperiaate:

magneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

65 A

Leveys:

55 mm

Syvyys:

136 mm

Korkeus:

132 mm

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

30 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

65...65 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lämpösuojalla:

ei

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

18.5 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

50 kA

Tehohäviö:

8 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys moott.suojak. 65A



TeSys GV3 moottorinsuojakatkaisija

Vahvempi, turvallisempi ja pitkäikäisempi kytkentä:
Uutta, nerokasta, ja patentoitua EverLink-liitinjärjestelmää käyttävä TeSys GV3 -moottorinsuojakatkaisija tekee kytkennästä luotettavamman: kaapeleihin kohdistuva kiristyspaine pysyy vakaana ja vahvana rankimmissakin olosuhteissa. GV2- ja GV3-sarjoille yhteiset lisäosat helpottavat asennusta ja säästävät aikaa.
  • 55mm leveät katkaisijat on helppo asentaa mihin tahanha sovellukseen helposti ja tilaa säästävästi
  • Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus
  • Katkaisukyky 50 kA Icu, 40 ... 65 A, ja 100 kA Icu, 9 ... 32 A, kansainvälisten standardien ja sertifikaattien mukaisesti
  • Asennus DIN-kiskoon tai pohjalevyyn
  • Vahva ja turvallinen 3-asentoinen väänninohjaus
  • Mahdollisuus lukitukseen aukiasenossa riippulukolla
  • Yhteiset lisäosat TeSys GV2 ja GV3 sarjojen välillä
Sovellukset:
  • Teollisuus, infrastruktuuri, rakennukset
  • Standardien IEC 947-2 ja IEC 947-4-1 mukainen moottorien ohjaus ja suojaus

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan